Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
中央監視用端末器 4制御4監視 リモコンブレーカ制御用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51452566
品番
BNA526139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
リモコンブレーカーとリモコンリレーの制御、監視用に使用できます
4制御4監視(運転)
機能
リモコンブレーカ4個(24V 1P)、リモコンリレー4個
消費電流(mA)
信号:1.2
取付金具
(別売)WR9910
制御電源
AC24V
接続長(m)
50以下
注意
※本端末機は取付金具(品番 WR9910)が別途必要です。
※リモコンブレーカーとリモコンリレーは同メーカー製品をご使用ください。
※1台の端末器で、接続可能台数(4台)以上のリモコン機器を接続しての使用はできません。(複数並列接続の禁止)