Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51452575
品番
BNA7215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します
信号線のサージ吸収
定格
連続:30V以下
取付金具
(別売)WR9910
環境温度範囲(℃)
(設置)0〜+50