曜日別特売
RZ620-BK 空冷クーラー CPS 51452715

RZ620-BK 空冷クーラー CPS 51452715
RZ620-BK 空冷クーラー CPS 51452715
RZ620-BK 空冷クーラー CPS 51452715

空冷クーラー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード51452715品番RZ620-BK
参考基準価格(税別)¥9,714販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。
ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。
航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。
Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。
CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。
平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。
ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。
振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。
部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。
RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
安心の3年間長期保証がついています。

付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル質量(g)1310(付属ファン含む)接続方式PWM4ピン最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A)ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする