超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。
ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。
Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。
最新の14900シリーズにもお勧めです。
4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。
高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。
CPU中央部に0.5〜最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。
清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。
RoHS指令対応品です。