オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
泡のボディソープタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453020
品番
4901065604904
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
泡のボディソープの泡を、さらに泡立てます。
材質
・ポリプロピレン40%、ポリエステル30%、ナイロン30%
幅(mm)
600
色
WH
高さ(mm)
3
質量(g)
44
種類
タオル
奥行(mm)
200