オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
コンパクトふろフタネクストAG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Br
注文コード
51453065
品番
4901065794308
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,027
販売価格(税別)
¥
6,388
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
銀イオンの力!銀イオンの力で抗菌・防カビ効果が持続します。
材質
・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー
幅(mm)
1505
色
Br
高さ(mm)
11
質量(g)
2650
奥行(mm)
750