オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
金鳥クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453117
品番
4901065050053
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
キズつきやすい食器などにも適しています。
材質
ポリウレタンフォーム
幅(mm)
75
色
ピンク・グリーン(色の指定はできません。)
高さ(mm)
40
質量(g)
8.4
奥行(mm)
108
繰り返し・詰め替え
対応