オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
シャッターフロフタ ワイド L-16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51453160
品番
75905
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,267
販売価格(税別)
¥
4,788
バスケットに入れる
凹凸のないドーム型なので、汚れにくく掃除がしやすい。
材質
・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
約14
質量(g)
2035
色番
IV
号数
L-11
寸法(幅×長さ)(mm)
750×1110