オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
金鳥 デラックスクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453214
品番
4901065050060
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
キズつきやすい食器などにも適しています。
材質
ポリウレタンフォーム
幅(mm)
100
色
ピンク・グリーン(色の指定はできません。)
高さ(mm)
50
質量(g)
19
奥行(mm)
143
繰り返し・詰め替え
対応