オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
シンクあらいネットスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453239
品番
4901065525612
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
フィルム状のネットのエッジで水あか・ヌメリなどの汚れをかき取ります。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・ネット/ポリエステル
幅(mm)
150
色
G
高さ(mm)
10
質量(g)
9.7
奥行(mm)
230
繰り返し・詰め替え
対応