金鳥 ニチレンクロス大判

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51453248 品番4901065053054
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

コゲやヤケなど頑固な汚れもしっかり落とします。

材質ナイロン不織布(研磨材入) 幅(mm)105 高さ(mm)30 質量(g)20 奥行(mm)60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする