オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの たわし
オーエの パームたわし
パームたわし 大型・3号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453397
品番
4901065055058
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
純植物性繊維を使用しています。
材質
純植物性繊維(コイヤファイバー)、針金:鉄
幅(mm)
80
色
Br
高さ(mm)
50
質量(g)
105
奥行(mm)
105
繰り返し・詰め替え
対応