オーエ
オーエの キッチン・調理用品
オーエの スポンジ
オーエの コゲ・サビ落とし
コゲとりたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453406
品番
4901065545405
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
コゲつきなどのガンコな汚れをしっかり落とす。
材質
ナイロン(研磨材入り)
幅(mm)
85
色
BR
高さ(mm)
55
質量(g)
16
奥行(mm)
155