オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの たわし
オーエの パームたわし
シープたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453476
品番
4901065055195
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
発泡ポリプロピレン繊維をたばねていますので、水に浮きます。
材質
本体/ポリプロピレン・針金/鉄
幅(mm)
64
色
・ピンク・グリーン(色の指定はできません。)
高さ(mm)
5
質量(g)
38
奥行(mm)
118
繰り返し・詰め替え
対応