シャッターフロフタ ワイド L-16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51453519 品番 75909
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,477
販売価格(税別)
5,888

凹凸のないドーム型なので、汚れにくく掃除がしやすい。

材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)約14 質量(g)2805 色番IV 号数L-15 寸法(幅×長さ)(mm)750×1515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする