オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
ステンレスたわし(60g)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453528
品番
4901065054037
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
鉄器・フライパンなどのがんこな油汚れ、コゲつきを素早く落とし、水切れ、乾きが早いので衛生的です。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
65
色
シルバー
高さ(mm)
40
質量(g)
60
奥行(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応