オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
リフレ3 トイレブラシナイロンケース付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453555
品番
4901065803369
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
清潔に使える、機能的なトイレケースです。
材質
ブラシ頭/ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入)・ポリエステル不織布・ポリプロピレン、ブラシ柄/ポロプロピレン、ケース/ポリプロピレン
幅(mm)
97
色
ホワイト
高さ(mm)
110
質量(g)
230
奥行(mm)
400
繰り返し・詰め替え
対応