オーエ
オーエの キッチン用品
オーエの シンクまわり
マグネット バススポンジホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453564
品番
4901065644207
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
マグネットが付く浴室の壁なら、好きな場所へ簡単に取り付け・付け替えができます。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
34
色
G
高さ(mm)
47
質量(g)
54
奥行(mm)
134〜195