オーエ
オーエの 入浴関連
オーエの 入浴介助用品
オーエの 浴室すべり止めマット
バスタブマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453580
品番
4901065740305
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
浴槽内・浴室内でのすべりを防ぐマットです。
材質
天然ゴム・合成ゴム
幅(mm)
650
色
ブルー
高さ(mm)
5
質量(g)
700
奥行(mm)
350