オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯バサミ
ポリカピンチ 16個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453625
品番
4901065885051
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
衝撃性に優れた工業用プラスチック素材を使用。従来のポリプロピレンに比べて耐衝撃強度が約2倍、耐久性が一段と向上しました。
材質
本体/ポリカーボネート・バネ/鋼
幅(mm)
40
色
ブルー
高さ(mm)
10
質量(g)
5
奥行(mm)
60
入数(個)
16