※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453668
品番
SYJ714R-1DE-02
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
ノーマルクローズ
保護構造
防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
外部パイロット形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜50(ただし凍結なきこと。)
手動操作方式
プッシュターンロック式(手操作形)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
パイロット排気方法
パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
コイル
標準
配管口径
1/4ポートサブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐振動/耐衝撃
30/150(m/s
2
)
応答時間(ms)
30以下(0.5MPa時)