エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の その他結束バンド
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25m)
注文コード
51453844
品番
KC15/25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
用途
電線の結束/敗戦の保護に
材質
難燃性ポリプロピレン
長さ(m)
25
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
1.6
寸法E(mm)
0.4
寸法C(mm)
3.6
寸法T(mm)
0.3±0.05
内径A(Φmm)
15.3±0.1
外径B(Φmm)
19.5±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応