ポリエチレンスパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1m) 注文コード51454027 品番SP-10SVー1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。 材質ポリエチレン 結束径(Φmm)10〜30 寸法C(Φmm)10〜30 内径A(Φmm)10 外径B(Φmm)12 ピッチP(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 肉厚T(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする