ポリエチレンスパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1m) ブラック 注文コード51454070 品番SP-15BK/1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。 材質ポリエチレン ブラック 結束径(Φmm)15〜45 寸法C(Φmm)15〜45 内径A(Φmm)15 外径B(Φmm)17.4 ピッチP(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 肉厚T(mm)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51454070 SP-15BK/1m 31271818 SP-15BKー1 スパイラルチューブ エスケイ工機 スパイラルチューブ エスケイ工機 1袋(1m) 409 税込450 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする