エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 面ファスナータイプ
ポリエチレンスパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25m)
色
ブラック
注文コード
51454079
品番
SP-20BK/25m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
結束径(Φmm)
20〜60
寸法C(Φmm)
20〜60
内径A(Φmm)
20
外径B(Φmm)
23
ピッチP(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚T(mm)
1.5