エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の その他結束バンド
ポリエチレン製スリットチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30m)
色
白色
注文コード
51454228
品番
ST-25PE/30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質
ポリエチレン
色
白色
使用工具
F50-25、F60-25
適合最大径(Φmm)
29
内径A(Φmm)
25
ピッチP(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚T(mm)
1