エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の マウントベース(結束バンド固定具)
結束バンド固定具
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
51454404
品番
SKM-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粘着シールまたはビス止めで壁や床に固定することができます。
材質
ナイロン66(難燃性/UL94V2)
寸法(mm)
30×30
寸法H(mm)
1.8
寸法F(mm)
11
寸法D(Φmm)
8.6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
7
寸法I(mm)
1.7
寸法J(mm)
2.5
寸法G(mm)
5.3
寸法C(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応