地震対策マット ゲルベース

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 51454429 品番 SET-7033GL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。
オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。
強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。

セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2 種別耐震マット 材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする