エスケイ工機
エスケイ工機の ホースバンド
エスケイ工機の ネジ式
NDバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
51454447
品番
ND8010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
用途
耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。
材質
ステンレススチールSUS304
六角対辺(mm)
回転用ネジの頭部:8
板厚(mm)
0.6
バンド幅(mm)
13
締付範囲(Φmm)
80〜100
締付トルク(N・m)
637
RoHS指令(10物質対応)
対応