エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 面ファスナータイプ
ケーブルラップ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
51454596
品番
CWL0508BU(6)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質
ナイロン
長さ(mm)
250
幅(mm)
85
厚さ(mm)
5
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応