エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
リリースタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
51454684
品番
RS-145FX(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
7.3
全長(mm)
145
タイプ
ソフト
結束径(Φmm)
38
ループ引張強度規格値(N[kgf])
98[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応