スカイロック 耐熱・耐候タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15本) 注文コード 51454709 品番 AD-250C(15)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。
結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。
外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)

用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)250 結束径(Φmm)70 ループ引張強度規格値(N[kgf])411.6[42] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする