スカイロック カラータイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 51454779 品番 AD-100RD(20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。
結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。
外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.15 全長(mm)100 レッド 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])117.6[12] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする