エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 耐候タイプ
リリースタイ 耐熱・耐候タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
51454876
品番
RS-200HC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質
ナイロン66
幅(mm)
8.9
全長(mm)
200
使用温度範囲(℃)
-40〜120
結束径(Φmm)
50
ループ引張強度規格値(N[kgf])
441[45]
RoHS指令(10物質対応)
対応