クランプタイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 幅(mm)3.5 注文コード51454885 品番SKB-145F(20)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。

材質ナイロン66 幅(mm)3.5 全長(mm)157 使用温度範囲(℃)-40〜95 結束径(Φmm)32 ループ引張強度規格値(N[kgf])156.8[16] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする