エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の その他結束バンド
クランプタイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
51454894
品番
SKB-110F(30)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
全長(mm)
110
使用温度範囲(℃)
-40〜95
結束径(Φmm)
22
ループ引張強度規格値(N[kgf])
117.6[12]
RoHS指令(10物質対応)
対応