エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の その他結束バンド
クランプタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
51454910
品番
SKB-200F(20)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.7
全長(mm)
213
使用温度範囲(℃)
-40〜95
結束径(Φmm)
56
ループ引張強度規格値(N[kgf])
235.2[24]
RoHS指令(10物質対応)
対応