エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
リリースタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
51454937
品番
RS-250PK(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.3
全長(mm)
250
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-40〜95
結束径(Φmm)
70
ループ引張強度規格値(N[kgf])
343[35]
RoHS指令(10物質対応)
対応