エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の その他結束バンド
回転式クリップバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
51454946
品番
HK601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
材質
バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂
幅(mm)
8.9
全長(mm)
200
結束径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応