オープンヘッドタイ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 51454980 品番 SKB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。
ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。
Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。

材質ナイロン66 幅(mm)4 全長(mm)186 使用温度範囲(℃)-40〜95 結束径(Φmm)44 ループ引張強度規格値(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする