結束バンド ソフトタイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード51455016 品番FX-200LG(10)
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。

材質ポリエステル、エラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 結束径(Φmm)45 ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする