曜日別特売
AD-250(15) スカイロック エスケイ工機 51455086

スカイロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(15本)
全長(mm)250
幅(mm)4.8
結束径(Φmm)70
内容量1袋(15本)注文コード51455086品番AD-250(15)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。
結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。
外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)

材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)250乳白結束径(Φmm)70ループ引張強度規格値(N[kgf])411.6[42]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする