スカイロック 露出・耐候タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 全長(mm)250 注文コード51455120 品番AD-250ZGN(100)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。
結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。
外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。

用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ 材質ナイロン46 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)250 グリーン 結束径(Φmm)70 ループ引張強度規格値(N[kgf])411.6[42] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする