曜日別特売
AD-300ZBR(100) スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機 51455138

スカイロック 露出・耐候タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(100本)全長(mm)300注文コード51455138品番AD-300ZBR(100)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。
結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。
外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。

用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)300ブラック結束径(Φmm)85ループ引張強度規格値(N[kgf])411.6[42]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする