エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の その他結束バンド
フックバンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
51455269
品番
CF120FDIB(4)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
材質
ナイロン66
幅(mm)
7
全長(mm)
160
結束径(Φmm)
35
ループ引張強度規格値(N[kgf])
274.4[28]
吊下荷重N(kgf)
49[5]
RoHS指令(10物質対応)
対応