マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の FMアンテナ
FMアンテナ 強電界(近距離)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51455295
品番
FM2A
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板
質量(g)
約690
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
672×1920×74
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理
受信周波数
76〜95MHz
適合マスト径(Φmm)
22〜39
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作利得(dB)
0〜3.5
受風面積(m
2
)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
エレメント数
2