FMアンテナ 中電界(中距離)

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51455304 品番FM5A
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品防水キャップ:1個 材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板 質量(kg)約1.9 使用温度範囲(℃)-20〜+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451 表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ 受信周波数76〜95MHz 適合マスト径(Φmm)22〜39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)10〜17 動作利得(dB)5〜7 受風面積(m2)0.07 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波水平・垂直偏波 半値幅(度)50〜68 VSWR2.5以下 エレメント数5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
新設

室内アンテナとは比べようもなく
期待通りの性能でした

2025-05-04
用途:
ラジオ電波FM放送受信
その他業種

やはり専用の アンテナ! エレメントも5本 分離度もノイズも違います これからクラシック放送を堪能します

対象商品:
51455304
2023-10-04
用途:
FM放送が強力に受信できるように追加して使用
建設業・工事業

FMステレオ受信が弱いので、屋根裏に5エレ八木を設置、テレビANTブースタのVHFラインに入力して、全部の端子で受信可能とした。周波数局が
いまいちだった。8エレが良かったが、ほぼ満足

1人が参考にしています
対象商品:
51455304
2021-11-22
用途:
FM放送エアチェック
製造業

これまで、FM放送の受信はCATVを介して行っていましたが、FPGAフルデジタルチューナを導入するにあたり、FMアンテナを購入しました。このアンテナの前に4素子のアンテナを購入し使用していましたが、アンテナ設置スペース的に、このFM5Aでも十分立てられそうであったため、購入に踏み切りました。さすが安心のマスプロ、アンテナ出力レベルも従来の4素子に比較して5dB、CATVに対し10dB向上し、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
51455304
2021-10-14
用途:
TVアンテナ支柱へのFMアンテナの追加
阿部歯科医院 様

FM放送をチューナーで受信するのにVHFテレビのアンテナを使っていましたが、感度が悪く受信が安定しないため、今回FMアンテナを購入しました。久々に感度よく受信でき、FM放送のクオリティがずいぶん向上しました。組み立て、取り付けは説明書通りで簡単にできましたが、大きさが大きく屋根の上での作業となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
51455304
2021-09-08
用途:
FM受信
はやしファーム 様 (農・林・水産業)

弱電界の地域ですが、良質の電波が受けれて良い音質で受信できてます。やっぱりアンテナって重要ですね!

対象商品:
51455304
2020-12-03
用途:
FM受信用
教育・研究機関

FMアンテナ更新として購入しました。取り替え後の受信感度OKでした。

対象商品:
51455304
2020-02-16
用途:
作業所のラジオを聴くため
農・林・水産業

マスプロの製品なので、安心して使えます。
FMの感度も上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする