地震対策ストラップ「サンフィック」ベルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1セット) 寸法(mm)【大型バックル】35×64、【ベルト】25×300 注文コード51455330 品番SET-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。
簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。
難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。

セット内容大型バックル×4、ベルト300×2、アルコールパッド×2、予備粘着パッド×4 種別耐震ストラップ 材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工) 寸法(mm)【大型バックル】35×64、【ベルト】25×300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする