ゲル付きバックル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1セット) 注文コード51455348 品番SET-900
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

どんな壁にも密着する強力粘着ゲル付バックル。瞬時の強い揺れにも耐えられるので、テレビ・家具等の転倒防止に威力を発揮します。工事の必要もなく取付簡単な新発想のストラップで事前の地震対策にお備えください。
ゲルだから糊残りなくキレイに取り外し可能。ホコリなどで汚れたら水洗いして繰り返し使用できます。
バックルは難燃性、ベルトは防炎加工です。

セット内容ゲル付バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2、補助シート×4 種別バックル 材質バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工)、ゲル:ポリウレタン系ゲル 寸法(mm)【ゲル付バックル】72×67×17、【ベルト】25×600、【補助シート】100×100 対象【ゲル付バックルと主な壁材との相性】〇:ビニールクロス(凹凸0.8mm以下)、化粧合板・合成樹脂合板、タイル/△:紙クロス、プリント合板、モルタル・しっくい、吹き付け塗装壁/×:布クロス、土壁 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする