商品レビューを投稿する内容量1個注文コード51455375品番BS-MH26-KR
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
●【商品重量】約2.97kg
●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
●【対応モニター】17~27インチ
●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能
●【角度調節機能】Up and Down ±90°
Left and Right 180°
●【モニター回転機能】360°調整可能
●【画面高さ調整】400mmまで調整可能
●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm
●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能
●【Model名】T-2
●【色】 黒